Referenties
Fento:960675
Rubix:A0026747
Fabrikant:F280100
EAN:8717496910141

Productdetails : FENTO KNIEBESCHERMER 100
Ergonomische kniebeschermer. Merk FENTO - type 100 POCKET. Lengte 24,5 cm. De kniebeschermer draagt men in kniezakken in de broek. De Fento 100 beschikt over een zeer groot ergonomisch comfort, is ademend, comfortabel. 100% waterdicht en zeer sterk. CE keuringsnummer EN14404. Ergonomische wedge™ geeft drukverdeling en voorkomt knie-en rugklachten. Gewicht: 150 gram. Aanbevolen door arbo-artsen en fysiotherapeuten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Lengte | 245 mm |
| Breedte | 240 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,66 excl. BTW
/ stuk
€ 73,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen