Referenties
GISS:8712843608542
Rubix:22162314



Productdetails : GISS SOK G-COOL ECO ZWART MT 39-42
Sterke en vochtregulerende zwarte werksokken, met hiel- en teenbescherming. Antibacteriële vezels houden nare geurtjes weg.
Door optimale luchtcirculatie blijft de voet aangenaam koel en droog.
ESD Antistatisch.
EIGENSCHAPPEN
35% katoen, 25% polyamide, 23% Pro-Guards Polyester, 15% Amicor Pure Acryl, 1% Bekinox mtf, 1% Lycra elastaan.
Door optimale luchtcirculatie blijft de voet aangenaam koel en droog.
ESD Antistatisch.
EIGENSCHAPPEN
35% katoen, 25% polyamide, 23% Pro-Guards Polyester, 15% Amicor Pure Acryl, 1% Bekinox mtf, 1% Lycra elastaan.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 300 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 39/42 |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Materiaal | 35% katoen, 25% polyamide, 23% pro-guards polyester, 15% amicor pure acryl, 1% bekinox mtf, 1% lycra elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,55 excl. BTW
/ paar
€ 7,93 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
