Referenties
Portwest:SK13BKR39-43
Rubix:22020842
EAN:5036108259595

Productdetails : PORTWEST SOK SK13 KATOEN ZWART MT S (39-43)
De uniseks werksokkencollectie is verkrijgbaar in verschillende stijlen en kleuren. Details zijn onder andere verstevigde neuzen en hielen voor duurzaamheid en een zool met kussentjes voor comfort en warmte.
Sterke punten
Hoogte 28 cm. Ribbelpatroon op poot. Displaylabel voor presentatie in de winkel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 39/43 |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Materiaal | 80% katoen, 20% nylon |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,62 excl. BTW
/ paar
€ 4,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen