MASCOT THERMOSHIRT LAHTI 50563-936 ZWART MT S-M

MASCOT THERMOSHIRT LAHTI 50563-936

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:50563-936-09-S-M
Rubix:22862216
EAN:5711074198009
MASCOT THERMOSHIRT LAHTI 50563-936 ZWART MT S-M

Technische samenvatting

Kleurzwart
Maats/m
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT THERMOSHIRT LAHTI 50563-936 ZWART MT S-M


Lichtgewicht. Vochtregulerend en isolerend. Moderne pasvorm. Sneldrogend. Ronde hals. Geschikt voor vrouwen en mannen. Extra comfort, zonder zijnaden (S-XL). De wasvoorschriften zijn meegeweven – dus geen irriterende waslabels.
Licht materiaal.; Transpiratievocht wordt afgevoerd waardoor de huid droog en warm blijft.; Sneldrogend - belangrijk om afkoeling van het lichaam te voorkomen.; Door de elasticiteit is de pasvorm geschikt voor mannen en vrouwen.; Elastische kwaliteit die zich aan de lichaamsvormen aanpast.; Naadloos shirt zonder labels zodat er geen irritaties kunnen ontstaan.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in China bij gecontroleerde partners die al meer dan 5 jaar met MASCOT werken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht160 g
Kleurzwart
Maats/m
Hoofdmateriaalpolyester
Materiaal75% gerecycled polyester/17% gerecycled polyamide/8% elastaan
€ 26,36 excl. BTW
/ stuk
€ 31,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat