SMC CILINDER MET TREKSTANGEN C96YDB50-200C

Gladde cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:C96YDB50-200C
Rubix:A0725247
SMC CILINDER MET TREKSTANGEN C96YDB50-200C

Technische samenvatting

Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder200 mm
Typegladde cilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER MET TREKSTANGEN C96YDB50-200C


ISO 15552 trekstangcilinder. Boringmaten (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125. Slag tot 2000 mm. Cilindervarianten: niet-roterend, glad, met vergrendelingsunit, ATEX.

Sterke punten

Dubbelwerkend, gladde cilinder, enkele stang Boring (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100 Standaardslag tot 500 mm, maximale slag 1000 mm Geschikt voor automatische schakelaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder200 mm
Typegladde cilinder
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
183,21 excl. BTW
/ stuk
221,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen