SMC CILINDER ISO 6432 CD85KN25-100-B

ISO Cilinders C85

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CD85KN25-100-B
Rubix:05260376
Fabrikant:00017035
EAN:3618035429207
SMC CILINDER ISO 6432 CD85KN25-100-B

Technische samenvatting

Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Typeiso-cilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER ISO 6432 CD85KN25-100-B


ISO Cilinder, Dubbelwerkend, Enkele Zuigerstang, Antirotatie

Sterke punten

ISO-cilinder, dubbelwerkend, enkele stang
Type: niet draaiend
Kussen: alleen rubber stootrand

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht442 g
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Typeiso-cilinder
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongCZ
74,10 excl. BTW
/ stuk
89,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen