Referenties
SMC:C96YDB80-200C
Rubix:A0725209
Fabrikant:01505836

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 80 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
| Type | gladde cilinder |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER MET TREKSTANGEN C96YDB80-200C
ISO 15552 trekstangcilinder. Boringmaten (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125. Slag tot 2000 mm. Cilindervarianten: niet-roterend, glad, met vergrendelingsunit, ATEX.
Sterke punten
Dubbelwerkend, gladde cilinder, enkele stang Boring (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100 Standaardslag tot 500 mm, maximale slag 1000 mm Geschikt voor automatische schakelaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 80 mm |
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
| Type | gladde cilinder |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 292,93 excl. BTW
/ stuk
€ 354,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen