Referenties
Ansell:16-500-8
Rubix:22440628
Fabrikant:16500080
EAN:0076490495466

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN EDGE 16-500 MT 8
De Ansell EDGE® 16-500 handschoen is ontworpen om uitstekende greep te bieden op zowel natte gladde als droge oppervlakken. Deze handschoen onderscheidt zich door zijn duurzaamheid, comfort en schokdempend vermogen. Hij biedt effectieve bescherming tegen snijwonden en scherpe randen, terwijl het ergonomische ontwerp zorgt voor uitstekend gebruikscomfort.
Kenmerken:
Deze handschoen is voorzien van een coating van natuurlijk rubberlatex op een katoenen interlock voering. De rimpelafwerking garandeert uitstekende grip op gladde, natte en droge oppervlakken. Daarnaast biedt deze handschoen goede schokdemping en snijweerstand. Het ergonomische ontwerp zorgt voor een perfecte aanpassing van de handschoen aan de natuurlijke vorm van de hand, wat zorgt voor een betere grip en veiligere hantering. Dit product is ideaal voor het werken met glas of grote onderdelen in natte, droge of olieachtige omstandigheden. Tot slot combineert de Ansell EDGE® 16-500 comfort, veiligheid en prestaties.
Specificaties:
- Coatingmateriaal: natuurlijk rubberlatex.
- Voeringmateriaal: katoen.
- Manchetstijl: tricot manchet.
- Dikte handpalm: 0,2 mm.
- Siliconenvrij: nee.
- Antistatisch: nee.
- Verkrijgbare maten: 7, 8, 9, 10.
- Lengte: 230 mm.
- Kleur: Groen (coating) en wit.
- Verpakking: 12 paar per zak; 6 zakken per karton.
Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese normen EN ISO 21420 en EN 388 met een classificatie van 3141B, wat staat voor slijtvastheid (3/4), snijweerstand (1/4), scheurweerstand (4/4) en perforatieweerstand (1/4). De ISO EN 13997 snijweerstand is van niveau B. Daarnaast voldoet hij aan de norm EN 407 voor de contacthittebestendigheid van niveau 2 (250 °C gedurende 15 seconden).
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en beschermingsoplossingen. Het bedrijf werd opgericht in 1893 en is geëvolueerd om te voldoen aan de eisen van verschillende sectoren, waaronder de gezondheidszorg, de industrie en de voedingsverwerkingsindustrie. Ansell onderscheidt zich door zijn toewijding aan innovatie en de ontwikkeling van producten met geavanceerde technologieën om de veiligheid en het comfort van de gebruiker te garanderen. Het merk biedt een breed scala aan handschoenen die geschikt zijn voor specifieke toepassingen, van risicovolle werkomgevingen tot eisen inzake voedselveiligheid. Ansell streeft ook naar hoge normen voor duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en draagt zo bij tot een veiligere en gezondere werkomgeving.
Kenmerken:
Deze handschoen is voorzien van een coating van natuurlijk rubberlatex op een katoenen interlock voering. De rimpelafwerking garandeert uitstekende grip op gladde, natte en droge oppervlakken. Daarnaast biedt deze handschoen goede schokdemping en snijweerstand. Het ergonomische ontwerp zorgt voor een perfecte aanpassing van de handschoen aan de natuurlijke vorm van de hand, wat zorgt voor een betere grip en veiligere hantering. Dit product is ideaal voor het werken met glas of grote onderdelen in natte, droge of olieachtige omstandigheden. Tot slot combineert de Ansell EDGE® 16-500 comfort, veiligheid en prestaties.
Specificaties:
- Coatingmateriaal: natuurlijk rubberlatex.
- Voeringmateriaal: katoen.
- Manchetstijl: tricot manchet.
- Dikte handpalm: 0,2 mm.
- Siliconenvrij: nee.
- Antistatisch: nee.
- Verkrijgbare maten: 7, 8, 9, 10.
- Lengte: 230 mm.
- Kleur: Groen (coating) en wit.
- Verpakking: 12 paar per zak; 6 zakken per karton.
Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese normen EN ISO 21420 en EN 388 met een classificatie van 3141B, wat staat voor slijtvastheid (3/4), snijweerstand (1/4), scheurweerstand (4/4) en perforatieweerstand (1/4). De ISO EN 13997 snijweerstand is van niveau B. Daarnaast voldoet hij aan de norm EN 407 voor de contacthittebestendigheid van niveau 2 (250 °C gedurende 15 seconden).
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en beschermingsoplossingen. Het bedrijf werd opgericht in 1893 en is geëvolueerd om te voldoen aan de eisen van verschillende sectoren, waaronder de gezondheidszorg, de industrie en de voedingsverwerkingsindustrie. Ansell onderscheidt zich door zijn toewijding aan innovatie en de ontwikkeling van producten met geavanceerde technologieën om de veiligheid en het comfort van de gebruiker te garanderen. Het merk biedt een breed scala aan handschoenen die geschikt zijn voor specifieke toepassingen, van risicovolle werkomgevingen tot eisen inzake voedselveiligheid. Ansell streeft ook naar hoge normen voor duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en draagt zo bij tot een veiligere en gezondere werkomgeving.
An ergonomical designed glove with natural rubber coating on an interlock liner.
Sterke punten
- Biedt uitstekende greep op gladde oppervlakken, zowel nat als droog;
- Beschermt effectief tegen scherpe randen en snijrisico’s;
- Ergonomisch ontwerp voor verhoogd comfort;
- Garandeert goede schokdemping;
- Voorzien van een katoenen interlock voering voor beter ademend vermogen.
- Beschermt effectief tegen scherpe randen en snijrisico’s;
- Ergonomisch ontwerp voor verhoogd comfort;
- Garandeert goede schokdemping;
- Voorzien van een katoenen interlock voering voor beter ademend vermogen.
Toepassingen
De Ansell EDGE® 16-500 handschoen levert uitstekende prestaties bij lichte tot middelzware werkzaamheden met glas. Hij is ook aanbevolen voor onderhoud en reparatie, evenals het hanteren van grote droge, natte of olieachtige objecten. Deze handschoen is ideaal voor gebruik in de bouw, glasproductie, recycling en afvalverwijdering en is geschikt voor het inzamelen van afval en andere taken die effectieve bescherming en hoge wendbaarheid vereisen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 119 g |
| Type | handschoen |
| Maat | 8 |
| Snijweerstand | b |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Schuurweerstand | 3 |
| Coating van de handschoenen | latex |
| Lengte | 230 mm |
| Kleur | groen |
| Materiaal | interlockkatoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,29 excl. BTW
/ paar
€ 7,61 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden