Referenties
Uvex:6049908
Rubix:22730282
Fabrikant:6049908
EAN:4048612021309

Productdetails : UVEX HANDSCHOEN C500 DRY MT 8
Het assortiment Uvex C500-handschoenen garandeert veiligheid, comfort en bewegingsvrijheid. Dankzij de gepatenteerde bamboe Twinflex®-technologie biedt dit assortiment handschoenen een hoge weerstand tegen schuren en snijden, en uitstekend draagcomfort. Deze handschoenen bieden beweeglijkheid, flexibiliteit en hechting. De innovatieve VHP-grip garandeert een uitstekende hechting van de C500-droge handschoen in een droge omgeving.
Sterke punten
Zeer hoge snijweerstand (niveau 5). Goede bewegingsflexibiliteit. Uitstekende beweeglijkheid. Hoog comfortniveau dankzij het Uvex climazone-systeem. Hoogwaardige vinylnoppen op de handpalm. Gepatenteerde bamboe Twinflex®-technologie van Uvex. Siliconenvrije handschoen.
Toepassingen
Automobielindustrie. Bouw. Glasindustrie. Onderhoud. Metaalbewerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 8 |
| Snijweerstand | c |
| Hoofdmateriaal | hppe |
| Contact met voedingsmiddelen | nee |
| Materiaal | dyneema-vezel/bamboevezel/glasvezel/polyamide |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,63 excl. BTW
/ paar
€ 14,07 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden