ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 72-286 MT 9

VersaTouch®

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:72-286-9
Rubix:22441962
Fabrikant:72286090
EAN:0076490490638
ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 72-286 MT 9

Technische samenvatting

Typehandschoen
Maat9
Snijweerstandd
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 72-286 MT 9


De Ansell HyFlex® 72-286 handschoenen bieden betrouwbare snijbescherming en blijven tegelijkertijd comfortabel. Ze combineren mechanische sterkte, duurzaamheid en ergonomie. Ze zijn geschikt voor contact met alle levensmiddelen.

Kenmerken:
De voering van Dyneema®, polyester en Spandex biedt een hoge snijbestendigheid terwijl de handschoen soepel blijft. De gebreide constructie van 10 steken per inch sluit goed aan rond de hand en bevordert de vingergevoeligheid. Het tricot manchet houdt de handschoen stevig op zijn plaats tijdens repetitieve taken. Het materiaal is bestand tegen herhaald wassen tot 90 °C, wat de levensduur van het product verlengt. Dankzij de afwezigheid van latex en siliconen zijn deze handschoenen geschikt voor gevoelige zones in de voedingsverwerkingsindustrie.

Specificaties:
• Constructie: gebreid
• Voeringmateriaal: Dyneema®, polyester, Spandex
• Manchetstijl: tricot manchet
• Steken per inch: 10
• Latexvrij
• Siliconenvrij
• Wastemperatuur: tot 90 °C

Normen:
• EN 388 + A1 – Prestatieniveau 2X4XD: 2 = schuurweerstand, 4 = scheurweerstand, D = snijweerstand (ISO niveau D)
• EN ISO 21420 – Algemene eisen voor beschermende handschoenen
• REACH-conform – Chemische veiligheid
• EcoVadis-label – Inzet voor duurzaamheid
Cut protection with comfort and durability.

Sterke punten

• Snijbescherming dankzij Dyneema®
• Verlengt de gebruiksduur: wasbaar tot 90 °C
• Comfort en vingergevoeligheid dankzij ergonomisch ontwerp en breiwerk van 10 steken per inch
• Geschikt voor voedselcontact

Toepassingen

• Voedingsverwerking: taken met direct contact met levensmiddelen
• Uitbenen en verdelen
• Apparatuur assembleren en demonteren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Logistiek gewicht63 g
Typehandschoen
Maat9
Snijweerstandd
Hoofdmateriaalpolyester
Contact met voedingsmiddelenja
Schuurweerstand2
Coating van de handschoenenzonder
Lengte300 mm
Kleurblauw
Materiaalpolypropyleen/glasvezel/dyneema®
€ 294,12 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 355,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat