Referenties
SIBA Fuses:1001412
Rubix:32011354
EAN:4028854013775

Productdetails : SIBA GLASZEKERING 20X5 MM 2A TRAAG
Glaszekering traag 250V L 5 x 20mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Spanning | 250 V |
| Stroomsterkte | 2 A |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,46 excl. BTW
/ stuk
€ 0,56 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden