Referenties
Siemens:5SY5102-7
Rubix:34012056
EAN:4001869226347

Productdetails : SIEMENS INSTALLATIEAUTOMAAT 5SY5102-7 1P C2
Overstroombeveiliging Siemens.
Universele overstroombeveiliging DC 220 V AC 230/400 V 10 kA, 1-polig, C, 2 A
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 400 V |
| Stroomsterkte | 2 A |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,72 excl. BTW
/ stuk
€ 81,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
