SCHNEIDER MOT.PROTECT.CIRC.BREAK. GV2P08 2,5-4A
Schneider-motorbeveiligingsstroomonderbreker
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Schneider Electric:GV2P08
Rubix:3499102311
EAN:3389110213478

Documenten
Productdetails : SCHNEIDER MOT.PROTECT.CIRC.BREAK. GV2P08 2,5-4A
Het beschermen van uw motoren tegen storingen zoals overbelasting van hoogspanning, kortsluiting of relaisuitval is van cruciaal belang in een tijdperk waarin elke stilstand schadelijk kan zijn voor een bedrijf en zijn activiteiten. Schneider Electric heeft een betrouwbare, robuuste serie ontwikkeld, bekend als de GV2P-serie motorbeveiligingsschakelaars, die fungeert als tussenpersoon tussen uw apparaten en vitale apparatuur beschermt in geval van onvoorziene incidenten.
Sterke punten
Flexibiliteit bij het vergrendelen van de N/C-positie door het gebruik van 3 hangsloten is beschikbaar
Motorbeveiligingsschakelaar met draaiknop
100.000 cycli elektrische/mechanische duurzaamheid
De GV2P-serie is lichtgewicht, robuust en compact van ontwerp en perfect voor kleine ruimtes
Bij afzonderlijk gebruik heeft de MPCB handmatige of lokale bediening. In combinatie met een schakelaar hebt u toegang tot automatische en afstandsbediening
Veerklemmen en schroefklemmen zijn beschikbaar
Thermomagnetische uitschakelingstechnologie
Motorbeveiligingsschakelaar met draaiknop
100.000 cycli elektrische/mechanische duurzaamheid
De GV2P-serie is lichtgewicht, robuust en compact van ontwerp en perfect voor kleine ruimtes
Bij afzonderlijk gebruik heeft de MPCB handmatige of lokale bediening. In combinatie met een schakelaar hebt u toegang tot automatische en afstandsbediening
Veerklemmen en schroefklemmen zijn beschikbaar
Thermomagnetische uitschakelingstechnologie
Toepassingen
Elektrische motorbesturing en -beveiliging
Eenvoudig te monteren in elke configuratie door middel van schroeven of clips op montagerails
Eenvoudig te monteren in elke configuratie door middel van schroeven of clips op montagerails
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 690 V |
| Stroomsterkte | 4 A |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 119,89 excl. BTW
/ stuk
€ 145,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen