• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.991)
    • Tooling & Verspaning(102.725)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.558)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.740)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(82.061)
    • Onderhoud & Reparatie(5.072)
    • Lastechniek(2.183)
    • Bevestiging & Montage(78.015)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.578)
    • Smeermiddelen en toebehoren(1.957)
    • Verven en toebehoren(684)
    • Kwasten en borstels(509)
    • Schoonmaken(16)
    • Diversen onderhoud(417)
    • Elektro, elektronica en verlichting(1.444)
    Bekijk Onderhoud & Reparatie
    • Elektro en verlichting(1.240)
    Bekijk Elektro, elektronica en verlichting
    1. Rubix Categorieën
    2. Onderhoud & Reparatie
    3. Elektro, elektronica en verlichting
    4. Elektro en verlichting
    5. Elektro
    6. Zekering
    7. SIBA GLASZEKERING 20X5 MM 1,25A TRAAG

    SIBA GLASZEKERING 20X5 MM 1,25A TRAAG

    Glaszekering Traag

    Zie technische informatie

    Referenties

    SIBA Fuses:1001408
    Rubix:32011352
    EAN:4028854013591
    brand logo

    Productdetails : SIBA GLASZEKERING 20X5 MM 1,25A TRAAG


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid10
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 0,46 excl. BTW
    / stuk
    € 0,56 incl. BTW
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    SIEMENS SITOR CYLINDRICAL FUSE LINK 3NC1010SIEMENS INSTALLATIEAUTOMAAT 5SY5132-7 1P C32A 10KASIEMENS INSTALLATIEAUTOMAAT 1A/C 1P 6KA 70MM 5SY6101-7SIEMENS SCHAKELAAR 5SY6506-6MOTORBEV.SCH. GV2ME204SIEMENS ZEKERING 35A D02 400V GL 5SE2335FLUKE ZEKERING 1A/600V - 830828SIEMENS INSTALLATIE AUTOMAAT 5SL4104-7SIEMENS INSTALLATIE AUTOMAAT 5SY4116-7 C16A 1P 230/400VSIEMENS 3NA3836 DIN00 160A 500VAC MESPATROONSIEMENS SITOR CYLINDRICAL FUSE LINK 3NC1025 10X38MM 25AABB INSTALLATIEAUTOMAAT S200 S 201 B10 2CDS251001R0105SIEMENS MESPATROON 3NA3144 DIN1 250A 500V GGSIEMENS INSTALLATIEAUTOMAAT 5SY5202-7 2P C 2A 10KASIEMENS MESPATROON 400A 690VAC GR.2 3NE1332-0
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap