Referenties
Siemens:5SY6101-7
Rubix:32379472
EAN:4001869245980

Productdetails : SIEMENS INSTALLATIEAUTOMAAT 1A/C 1P 6KA 70MM 5SY6101-7
Stroomonderbreker Siemens.
Stroomonderbreker 230/400 V 6 kA, 1-polig, C, 1 A, diepte=70 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230/400 V |
| Stroomsterkte | 1 A |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,60 excl. BTW
/ stuk
€ 45,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
