Referenties
Siemens:3NE1332-0
Rubix:32369009
EAN:4011209168985

Productdetails : SIEMENS MESPATROON 400A 690VAC GR.2 3NE1332-0
Smeltpatroon SITOR Siemens.
Smeltpatroon SITOR, met mescontacten, NH2, In: 400 A, gS, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V, indicator aan de voorzijde
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Spanning | 690 V |
| Stroomsterkte | 400 A |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.000,44 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 1.210,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
