Referenties
SMC:ECDBX2N10-75
Rubix:05264105

Technische samenvatting
| Type | schuifunit |
|---|---|
| Diameter zuiger | 10 mm |
| Slag van de Cilinder | 75 mm |
Documenten
Productdetails : SMC DUBBELE ZUIGERSTANGCILINDER ECDBX2N10-75
CX2-schuifunits bieden een zeer nauwkeurige positionering en soepele werking met grote krachten. Het compacte ontwerp en het lage profiel zorgen voor minimale ruimtevereisten om aan vele ontwerptoepassingen te voldoen. CX2-units zijn verkrijgbaar in drie boringmaten en slaglengtes van 1" tot 8". Doorvoergaten in de behuizing zorgen voor directe belastingmontage of vaste positionering van de behuizing. Optionele automatische schakelaars kunnen rechtstreeks op de behuizing of op een door een eindplaat ondersteunde rail worden gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | schuifunit |
| Diameter zuiger | 10 mm |
| Slag van de Cilinder | 75 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bouwmaat | 10 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 288,96 excl. BTW
/ stuk
€ 349,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen