SMC DUBBELE ZUIGERSTANGCILINDER ECDPX2N15-200

Glijunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ECDPX2N15-200
Rubix:05264151
Fabrikant:00096086
SMC DUBBELE ZUIGERSTANGCILINDER ECDPX2N15-200

Technische samenvatting

Typeschuifunit
Diameter zuiger15 mm
Slag van de Cilinder200 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DUBBELE ZUIGERSTANGCILINDER ECDPX2N15-200


CX2-schuifunits bieden een zeer nauwkeurige positionering en een soepele werking met grote krachten. Het compacte ontwerp en het lage profiel zorgen voor minimale ruimtevereisten om aan vele ontwerptoepassingen te voldoen. CX2-units zijn verkrijgbaar in drie boringmaten en slaglengtes van 1" tot 8". Doorvoergaten in de behuizing zorgen voor directe belastingmontage of vaste positionering van het lichaam. Optionele automatische schakelaars kunnen rechtstreeks op de behuizing of op een door een eindplaat ondersteunde rail worden gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeschuifunit
Diameter zuiger15 mm
Slag van de Cilinder200 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat15
432,88 excl. BTW
/ stuk
523,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen