Referenties
Bürkert:209904
Rubix:A0869365


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 regelklep type 2301-a -209904 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
Productdetails : BURKERT 2/2 REGELKLEP TYPE 2301-A -209904
Bürkert 2/2 regelklep Type 2301-A (209904) is pneumatisch bediend en geschikt voor DN10 (3/8). De variant heeft een max. bedrijfsdruk van 16 bar(g).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 regelklep type 2301-a -209904 |
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
| Materiaal mantel | roestvrij staal |
| Norm | DIN EN ISO 1127-1; ISO 4200; DIN 11866 SERIES B |
| Nominale diameter (inch) | 3/8 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.362,59 excl. BTW
/ stuk
€ 1.648,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen