Referenties
Bürkert:146249
Rubix:A0870656


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 pneumatisch bediende afsluiter type 2012a - 146249 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 15 bar |
Productdetails : BURKERT 2/2 PNEUM. BEDIEND AFSLUITER TYPE 2012A -146249
Bürkert 2/2 pneumatisch bediende afsluiter Type 2012A (artikel 146249) voor het schakelen van vloeistoffen en gassen. DN15 (1/2") met RVS-uitvoering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 pneumatisch bediende afsluiter type 2012a - 146249 |
| Bedrijfsdruk | 15 bar |
| Materiaal mantel | roestvrij staal |
| Norm | EN ISO 1127; ISO 4200; DIN 11866 A; DIN 11850 2; DIN EN 10357 A; ASME BPE |
| Nominale diameter (inch) | 0,5 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 621,86 excl. BTW
/ stuk
€ 752,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen