Referenties
Bürkert:146285
Rubix:A0870652


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 pneumatisch bediende afsluiter type 2012a - 146285 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 11 bar |
Productdetails : BURKERT 2/2 PNEUM. BEDIEND AFSLUITER TYPE 2012A -146285
Bürkert 2/2 pneumatisch bediende afsluiter (Type 2012A, NC) voor vloeistoffen en gassen. RVS behuizing, gelaste aansluiting, max. 11 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 pneumatisch bediende afsluiter type 2012a - 146285 |
| Bedrijfsdruk | 11 bar |
| Materiaal mantel | roestvrij staal |
| Norm | DIN EN 12516-1; ASME B16.5; ASME B16.34; JIS B 2220 10K; 2014/68/EU |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 671,42 excl. BTW
/ stuk
€ 812,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen