Referenties
Bürkert:146356
Rubix:A0869435


Technische samenvatting
| Type | bürkert type 2012 2/2-weg pneumatisch bediende afsluiter (artikel 146356) |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 10 bar |
Productdetails : BURKERT 2/2 PNEUM. BEDIEND AFSLUITER TYPE 2012A -146356
Bürkert Type 2012 2/2-weg pneumatisch bediende globe afsluiter (artikel 146356) met RVS constructie en flensaansluiting 2 1/2". Bedrijfsdruk tot 10 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert type 2012 2/2-weg pneumatisch bediende afsluiter (artikel 146356) |
| Bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal mantel | roestvrij staal |
| Norm | DIN EN 1092-1; ANSI B16.5 |
| Nominale diameter (inch) | 2,5 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.078,21 excl. BTW
/ stuk
€ 2.514,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen