Referenties
Bürkert:146358
Rubix:A0870123


Technische samenvatting
| Type | 2/2-weg pneumatisch bediende globo-afsluiter (type 2012) - 146358 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 25 bar |
Productdetails : BURKERT 2/2 PNEUM. BEDIEND AFSLUITER TYPE 2012A -146358
Bürkert Type 2012 is een compacte 2/2-weg pneumatisch bediende globo-afsluiter voor vloeistoffen en gassen. Met roestvrijstalen behuizing en schroefaansluiting G 2.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | 2/2-weg pneumatisch bediende globo-afsluiter (type 2012) - 146358 |
| Bedrijfsdruk | 25 bar |
| Grootte van draad | g 2 |
| Materiaal mantel | roestvrij staal |
| Norm | DIN ISO 228-1 |
| Nominale diameter (inch) | 2 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.579,44 excl. BTW
/ stuk
€ 1.911,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen