Referenties
Bürkert:146402
Rubix:A0870630


Technische samenvatting
| Type | burkert 2/2 pneum. bediend afsluiter type 2012b -146402 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 25 bar |
Productdetails : BURKERT 2/2 PNEUM. BEDIEND AFSLUITER TYPE 2012B -146402
Pneumatisch bediende 2/2 globe afsluiter Bürkert Type 2012B (146402) met RVS huis, PTFE zitting en flensaansluiting DN32. Tot 25 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 2/2 pneum. bediend afsluiter type 2012b -146402 |
| Bedrijfsdruk | 25 bar |
| Materiaal mantel | roestvrij staal |
| Norm | DIN EN 1333; DIN EN 1759; DIN EN 1092-1; ANSI B16.5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.376,42 excl. BTW
/ stuk
€ 1.665,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen