Referenties
Bürkert:146438
Rubix:A0869290


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 pneumatisch bediende afsluiter type 2012a, artikel 146438 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
Productdetails : BURKERT 2/2 PNEUM. BEDIEND AFSLUITER TYPE 2012A -146438
Pneumatisch bediende Bürkert 2/2-way globe valve Type 2012A (artikel 146438) met roestvrijstalen behuizing. Voor afsluiten van processen tot 16 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 pneumatisch bediende afsluiter type 2012a, artikel 146438 |
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
| Grootte van draad | g 1/2 |
| Materiaal mantel | roestvrij staal |
| Nominale diameter (inch) | 1/2 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 621,86 excl. BTW
/ stuk
€ 752,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen