Referenties
Bürkert:146481
Rubix:A0871052


Technische samenvatting
| Type | burkert 2/2 pneum. bediend afsluiter type 2012a -146481 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
Productdetails : BURKERT 2/2 PNEUM. BEDIEND AFSLUITER TYPE 2012A -146481
Bürkert pneumatisch bediende 2/2-weg globe-afsluiter voor aan/uit-regeling. RVS mantel, flensverbinding en max. 16 bar bedrijfsdruk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 2/2 pneum. bediend afsluiter type 2012a -146481 |
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
| Materiaal mantel | roestvrij staal |
| Nominale diameter (inch) | 2 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.774,47 excl. BTW
/ stuk
€ 2.147,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen