Referenties
Bürkert:146490
Rubix:A0869383


Technische samenvatting
| Type | burkert 2/2 pneum. bediend afsluiter type 2012a -146490 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
Productdetails : BURKERT 2/2 PNEUM. BEDIEND AFSLUITER TYPE 2012A -146490
Bürkert Type 2012A is een 2/2 pneumatisch bediende globeafsluiter voor vloeistof en gas. Max. 16 bar, -10 tot +185 °C met PTFE afdichting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 2/2 pneum. bediend afsluiter type 2012a -146490 |
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
| Materiaal mantel | roestvrij staal |
| Norm | EN ISO 1127; ISO 4200; DIN 11850 SERIES 2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.363,63 excl. BTW
/ stuk
€ 1.649,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen