Referenties
Bürkert:146516
Rubix:A0871208


Technische samenvatting
| Type | bürkert type 2012a 2/2 pneumatisch bediende afsluiter – 146516 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
Productdetails : BURKERT 2/2 PNEUM. BEDIEND AFSLUITER TYPE 2012A -146516
Bürkert Type 2012A 2/2 pneumatisch bediende afsluiter met PPS-actuator en flensaansluiting DN50. Normally closed door veerkracht, druk tot 16 bar (tot +180 °C).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert type 2012a 2/2 pneumatisch bediende afsluiter – 146516 |
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
| Materiaal mantel | roestvrij staal |
| Norm | DIN EN 1092-1 |
| Nominale diameter (inch) | 2 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.902,36 excl. BTW
/ stuk
€ 2.301,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen