Referenties
Bürkert:152748
Rubix:A0870640


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 pneumatisch bediende afsluiter type 2012a -152748 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 12 bar |
Productdetails : BURKERT 2/2 PNEUM. BEDIEND AFSLUITER TYPE 2012A -152748
De Bürkert Type 2012A is een pneumatisch bediende 2/2 afsluiter met RVS mantel. Geschikt voor aan/uit-regeling tot 12 bar (DN65).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 pneumatisch bediende afsluiter type 2012a -152748 |
| Bedrijfsdruk | 12 bar |
| Materiaal mantel | roestvrij staal |
| Norm | EN ISO 1127; ISO 4200 |
| Nominale diameter (inch) | 2,5 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.062,22 excl. BTW
/ stuk
€ 2.495,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen