Referenties
Bürkert:152779
Rubix:A0868854


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2-weg pneumatisch bediende afsluiter (type 2012a) - 152779 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 10 bar |
Productdetails : BURKERT 2/2 PNEUM. BEDIEND AFSLUITER TYPE 2012A -152779
Bürkert Type 2012A is een pneumatisch bediende 2/2-weg globe valve (NC) voor het afsluiten van vloeistoffen en gassen. Rvs uitvoering met PTFE afdichting, geschikt tot PS 10 bar en DN80.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2-weg pneumatisch bediende afsluiter (type 2012a) - 152779 |
| Bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal mantel | roestvrij staal |
| Norm | DIN EN 1333; DIN EN 1759; DVGW DIN EN 161; DIN EN 16678; EU 2016/426 |
| Nominale diameter (inch) | 3 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.540,09 excl. BTW
/ stuk
€ 5.493,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen