Referenties
Bürkert:152847
Rubix:A0870639


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2-weg pneumatisch bediend afsluiter, type 2012 - 152847 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 10 bar |
Productdetails : BURKERT 2/2 PNEUM. BEDIEND AFSLUITER TYPE 2012A -152847
Bürkert Type 2012 2/2-weg pneumatisch bediend glijzittingventiel (CLASSIC), normaal gesloten. Las-aansluiting met PTFE-seal en roestvrijstalen uitvoering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2-weg pneumatisch bediend afsluiter, type 2012 - 152847 |
| Bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal mantel | roestvrij staal |
| Norm | DIN EN 1333; DIN EN 1759 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.062,22 excl. BTW
/ stuk
€ 2.495,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen