Referenties
Bürkert:156484
Rubix:A0868856
Fabrikant:156484


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 pneum. bediende afsluiter type 2012a - 156484 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
Productdetails : BURKERT 2/2 PNEUM. BEDIEND AFSLUITER TYPE 2012A -156484
Bürkert 2/2 pneumatisch bediende afsluiter Type 2012A (156484). RVS behuizing en PTFE afdichting voor betrouwbare on/off regeling van vloeistoffen en gassen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 pneum. bediende afsluiter type 2012a - 156484 |
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
| Grootte van draad | g 1/4 |
| Materiaal mantel | roestvrij staal |
| Norm | DIN EN 1092-1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.756,77 excl. BTW
/ stuk
€ 4.545,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen