Referenties
Bürkert:157403
Rubix:A0869436


Technische samenvatting
| Type | burkert 2/2 pneum. bediend afsluiter type 2012i -157403 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 25 bar |
Productdetails : BURKERT 2/2 PNEUM. BEDIEND AFSLUITER TYPE 2012I -157403
Bürkert 2/2 pneumatisch bediende afsluiter Type 2012I voor DN40. Roestvaststalen klehuis met hoge afdichtingsintegriteit en werking tot 25 bar(g).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 2/2 pneum. bediend afsluiter type 2012i -157403 |
| Bedrijfsdruk | 25 bar |
| Grootte van draad | g 1½ |
| Materiaal mantel | roestvrij staal |
| Norm | DVGW DIN EN 161; DIN EN 16678; REGULATION (EU) 2016/426 |
| Nominale diameter (inch) | 1,5 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.515,50 excl. BTW
/ stuk
€ 1.833,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen