Referenties
Bürkert:180270
Rubix:A0869331


Technische samenvatting
| Type | burkert 2/2 pneum. bediend afsluiter type 2012i -180270 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 25 bar |
Productdetails : BURKERT 2/2 PNEUM. BEDIEND AFSLUITER TYPE 2012I -180270
Pneumatisch bediende 2/2-weg globe-afsluiter Bürkert Type 2012i voor vloeistoffen en gassen. RVS uitvoering, DN25 (G1) en max. 25 bar(g).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 2/2 pneum. bediend afsluiter type 2012i -180270 |
| Bedrijfsdruk | 25 bar |
| Grootte van draad | g 1 |
| Materiaal mantel | roestvrij staal |
| Norm | DIN EN 1333; DIN EN 1759; DIN EN 12266-1 |
| Nominale diameter (inch) | 1 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.051,89 excl. BTW
/ stuk
€ 1.272,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen