Referenties
Bürkert:182918
Rubix:A0869374


Technische samenvatting
| Type | bürkert actuator voor 2/2-klep type 2012a - 182918 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 10 bar |
Productdetails : BURKERT ACTUATOR VOOR 2/2 KLEP TYPE 2012A -182918
Pneumatische Bürkert Type 2012A 2/2-globeklep-actuator voor DN65 (NPS 2,5). Normaal gesloten (CF A) met RVS behuizing, max. 10 bar(g).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert actuator voor 2/2-klep type 2012a - 182918 |
| Bedrijfsdruk | 10 bar |
| Grootte van draad | g 1/4 |
| Materiaal mantel | roestvrij staal |
| Norm | EX 0262 EPS 18 ATEX 2 008 X |
| Nominale diameter (inch) | 2,5 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.790,46 excl. BTW
/ stuk
€ 2.166,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen