GATES SLANG GP80 PLUS - 10 MM (ROL = 40 MTR)

GP80 PLUS

Zie technische informatie

Referenties

Gates:GP80PLUS-10mmxCL40
Rubix:28830008
Fabrikant:321910032
EAN:5412571014549
GATES SLANG GP80 PLUS - 10 MM (ROL = 40 MTR)

Technische samenvatting

Binnendiameter10 mm
Lengte40 m
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES SLANG GP80 PLUS - 10 MM (ROL = 40 MTR)


Industriële slang GP80-Plus, voor het transport van olie, alcohol, oplossingen op waterbasis, hydraulische olie, zuren, logen en chemicaliën voor een breed scala aan industriële toepassingen. Verhoogde veiligheid door statische geleiding. NBR (nitril) binnenlaag, deksel van NBR/PVC. Temperatuurbereik - 40 tot + 100 °C.

Sterke punten

NBR/PVC

Toepassingen

Transport van olie, alcohol, oplossingen op waterbasis, hydraulische olie, zuren, logen en chemicaliën voor een breed scala aan industriële toepassingen. Verhoogde veiligheid door statische geleiding.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid40
Logistiek gewicht200 g
Binnendiameter10 mm
Lengte40 m
Kleurzwart
Bedrijfsdruk37 bar
Boogradius60 mm
Materiaalnbr/pvc/textiel
Land van oorsprongIN
Aangepaste tariefcode40093100
€ 25,50 excl. BTW
/ meter
€ 30,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen