Referenties
Merlett:915048-10X16
Rubix:27092138

Productdetails : PERSSLANG RAGNO N 40 BAR 10 X 16 MM (PER ROL 100M)
PVC-slang met polyester inlage, geschikt voor vloeistoffen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 10 mm |
| Lengte | 100 m |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | pvc/polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 259,00 excl. BTW
/ 100 meters
€ 313,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
