MITUTOYO VLAKPLAAT GRANIET KL.0, 630X630X70MM 901-124
Granieten meetplaat
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:901-124
Rubix:A0214477

Documenten
Productdetails : MITUTOYO VLAKPLAAT GRANIET KL.0, 630X630X70MM 901-124
Sterke punten
•Deze granieten oppervlakteplaten en optionele statieven bieden
Oppervlak diamantgelapt, zijvlak fijn geslepen, achterkant fijn gezaagd
Het optionele statief is een gelaste constructie met 3 of 5-puntslagers en twee stelschroeven
Geleverd met een inspectiecertificaat
Oppervlak diamantgelapt, zijvlak fijn geslepen, achterkant fijn gezaagd
Het optionele statief is een gelaste constructie met 3 of 5-puntslagers en twee stelschroeven
Geleverd met een inspectiecertificaat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 630 mm |
| Breedte | 630 mm |
| Hoogte | 70 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.989,00 excl. BTW
/ stuk
€ 2.406,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen