MITUTOYO HOEKMAAT GRANIET 400X250MM 972-107
Granieten vierkant
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:972-107
Rubix:A0214534

Documenten
Productdetails : MITUTOYO HOEKMAAT GRANIET 400X250MM 972-107
Hij is gemaakt van natuurlijk hardsteen, met twee zijden die nauwkeurig zijn geslepen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 400 mm |
| Breedte | 250 mm |
| Hoogte | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.066,44 excl. BTW
/ stuk
€ 1.290,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen