MITUTOYO VLAKPLAAT GRANIET KL.1, 400X250X50MM 901-111
Granieten meetplaat
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:901-111
Rubix:A0275527

Documenten
Productdetails : MITUTOYO VLAKPLAAT GRANIET KL.1, 400X250X50MM 901-111
Sterke punten
•Deze granieten oppervlakteplaten en optionele statieven bieden
Oppervlak diamantgelapt, zijvlak fijn geslepen, achterkant fijn gezaagd
Het optionele statief is een gelaste constructie met 3 of 5-puntslagers en twee stelschroeven
Geleverd met een inspectiecertificaat
Oppervlak diamantgelapt, zijvlak fijn geslepen, achterkant fijn gezaagd
Het optionele statief is een gelaste constructie met 3 of 5-puntslagers en twee stelschroeven
Geleverd met een inspectiecertificaat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 400 mm |
| Breedte | 250 mm |
| Hoogte | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 699,27 excl. BTW
/ stuk
€ 846,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen