Referenties
Mitutoyo:178-085
Rubix:A0277701
EAN:4946368595535

Documenten
Productdetails : MITUTOYO MANUAL COLUMN STAND 178-085
Mitutoyo manual column stand 178-085
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 450 mm |
| Breedte | 600 mm |
| Hoogte | 710 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.168,00 excl. BTW
/ stuk
€ 6.253,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen