Referenties
Kipp:K0179.1612X65
Rubix:A0929541
EAN:4059245072606



Productdetails : KIPP GREEPSTANG RVS M10 K0179.1612X65
Grondstof: Knoppen Duroplast PF 31. Stang staal 1.0718 of rvs 1.4305.Uitvoering: Duroplast zwart, ontbraamd en hoogglans gepolijst. Staal gezwart of rvs blank.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 123 g |
| Lengte | 65 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,04 excl. BTW
/ stuk
€ 16,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen