Referenties
Kipp:K0279.4006X25
Rubix:0899115966
EAN:4059245121595



Productdetails : STERGREEP MET BUITENDRAAD M6X25
Grondstof, uitvoering: Basislichaam thermoplast hard, zwart. Ommanteling thermoplast zacht, zwart. Buitendraad staal hardheidsklasse 5.8 verzinktOpmerking: SYMPA TOUCH sterknoppen vlak zijn leverbaar in 3 maten met binnen- en buitendraad.Op aanvraag: Andere buitendraden, schroefdraadlengtes, uitvoeringen en kleuren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 30 g |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | plastic |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 39263000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,70 excl. BTW
/ stuk
€ 5,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen