Referenties
Elesa+Ganter:GN 430-110-SW
Rubix:A0798793
Fabrikant:GN 430-110-SW
EAN:4045525547056



Productdetails : ELESA+GANTER HANDGREEP GN 430-110-SW
Typical applications for ledge handles GN 430 include swivel or sliding doors on protective doors and equipment. They are also suitable for use as drawer handles. The screw channel for screw sizes M6 (extruded aluminium) allows an optional number of fixing screws in any position within the dimension l2. Special lengths can be manufactured from relatively small quantities upwards. In the design with lettering block, the end cap when delivered is mounted on one side such that the paper / film strip supplied can be lettered and pushed into the groove provided.
Een typisch toepassingsgebied voor handgrepen GN 430 zijn draaibare of verschuifbare deuren op beschermingsvoorzieningen. Ze zijn ook geschikt als ladegrepen. Het schroefkanaal voor M6-schroeven (in het geperste aluminiumprofiel) maakt het mogelijk om een willekeurig aantal bevestigingsschroeven op elke gewenste plaats binnen de maat l2 aan te brengen. Er moet op worden gelet dat de minimale inschroefdiepte in de handgreep van 10 mm wordt aangehouden. Het aluminium profiel is in elke gewenste lengte leverbaar, de eindkappen zijn ook afzonderlijk leverbaar. Speciale lengtes kunnen al bij relatief kleine aantallen worden geproduceerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 110 mm |
| Materiaal/afwerking | Aluminium |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,55 excl. BTW
/ stuk
€ 15,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
