Referenties
Knipex:37 33 125
Rubix:10162407
EAN:4003773016960



Documenten
Productdetails : KNIPEX ELEKTRONICA GRIJPTANG 37 33 125
37 33 125 Grijptang
Precisietangen voor fijne montagewerkzaamheden bijv. in elektronica en fijne mechanica. Voor grijpen, klemmen, buigen en justeren. Punten precisiegeslepen. Gladde grijpvlakken. Kanten zorgvuldig ontbraamd. Verzonken scharnier. halfronde bekken.
Bekdikte (scharnier) (D): 7,0 mm Puntbreedte (E): 2,0 mm Tip Thickness (F): 1,6 mm Beklengte (B): 27,0 mm Kopbreedte (A): 12,0 mm
Precisietangen voor fijne montagewerkzaamheden bijv. in elektronica en fijne mechanica. Voor grijpen, klemmen, buigen en justeren. Punten precisiegeslepen. Gladde grijpvlakken. Kanten zorgvuldig ontbraamd. Verzonken scharnier. halfronde bekken.
Precisietangen voor fijne montagewerkzaamheden bijv. in elektronica en fijnemechanica. Voor grijpen, klemmen, buigen en justeren. Punten precisiegeslepen. Gladde grijpvlakken. Kanten zorgvuldig ontbraamd. Verzonken scharnier. Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard
Sterke punten
Precisietangen voor fijne montagewerkzaamheden bijv. in elektronica en fijne mechanica, Voor grijpen, klemmen, buigen en justeren, Punten precisiegeslepen, Gladde grijpvlakken, Kanten zorgvuldig ontbraamd, Verzonken scharnier
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 147x54x12 mm |
| Beklengte | 27 mm |
| Lengte | 130 mm |
| Gewicht | 78 g |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,92 excl. BTW
/ stuk
€ 27,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen