Referenties
Bahco:2421 G-180 IP
Rubix:10065526
EAN:7314150100583

Productdetails : BAHCO PLATBEKTANG ERGO 180MM 2421 G-180 IP
Lange platbektangen, ontwikkeld volgens het exclusieve ERGO™ proces. ISO 5745. Uitvoering: Gebruineerd, roestwerend behandeld. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. ERGO™ grepen met tweecomponentenmateriaal, een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep. Puntvormige bekken voor een goede grip, vergen minder ruimte op minder toegankelijke plaatsen. Speciaal geschikt voor het grijpen van vlak materiaal. Voorzien van terugslagveer en aan/uit functie. IP: Industrieverpakking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 180 g |
| Vorm van de bekken | lang |
| Beklengte | 57,5 mm |
| Lengte | 180 mm |
| Gewicht | 180 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,38 excl. BTW
/ stuk
€ 41,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen