Referenties
SNR:ESFTE207
Rubix:A0486161
EAN:3413529529742



Documenten
Productdetails : SNR ESFTE 207 LAGERBLOK
Behuizing heeft radiaal insteeklager met excentrische borgring, enkele lipafdichting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 147x145x58 mm |
| Logistiek gewicht | 1513 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 129,7 mm |
| Hoogte | 128 mm |
| Aantal gaten | 3 |
| Buitendiameter | 72 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,42 excl. BTW
/ stuk
€ 68,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen