Referenties
Bahco:2951-250
Rubix:10081844
EAN:7314150102211


Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | gebogen |
|---|---|
| Klemcapaciteit | 75 mm |
| Lengte | 235 mm |
Productdetails : BAHCO GRIPTANG DRAADKNIPPER 250MM 2951-250
Klemtangen met gebogen bekken voor universeel gebruik. Smalle bekken voor een goede toegankelijkheid in nauwe ruimten. Toepassing: Auto-onderhoud, garages, werkplaatsen, productie- en onderhoudswerkplaatsen, loodgieters. De draadknipper is o.a. geschikt voor het knippen van lasdraad. Uitvoering: Verchroomd, roestwerend. Met draadknipper.
Sterke punten
•Gripping capacity of 30 mm to 75 mm
Cutting capacity: 1.2 mm to 4 mm of Fe+
Chrome finish for good rust protection
Curved jaws, general purpose
Good grip on round parts
Thin, neat jaws for good accessibility
Includes cutter, suitable for cutting welding leads
Adjustable locking power fixing nut easy to unlock
To be used on cars, in the garage or in the workshop or factory for production or maintenance applications as well as for plumbing and heating work
Edges will cut welding leads etc
Cutting capacity: 1.2 mm to 4 mm of Fe+
Chrome finish for good rust protection
Curved jaws, general purpose
Good grip on round parts
Thin, neat jaws for good accessibility
Includes cutter, suitable for cutting welding leads
Adjustable locking power fixing nut easy to unlock
To be used on cars, in the garage or in the workshop or factory for production or maintenance applications as well as for plumbing and heating work
Edges will cut welding leads etc
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 660 g |
| Vorm van de bekken | gebogen |
| Klemcapaciteit | 75 mm |
| Lengte | 235 mm |
| Capaciteit | 4 mm |
| Gewicht | 660 g |
| Type | griptang (vergrendeling) met draadknipper |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,12 excl. BTW
/ stuk
€ 31,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen