GEDORE LAS-GRIPTANG 11" - 138 X

Lastang 138 X

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Gedore:138 X
Rubix:10012443
Fabrikant:6407510
EAN:4010886640753
GEDORE LAS-GRIPTANG 11" - 138 X
Technische samenvatting
Vorm van de bekkengebogen
Klemcapaciteit90 mm
Lengte280 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GEDORE LAS-GRIPTANG 11" - 138 X


T.b.v. Het klemmen van pijpen en rond materiaal bij laswerkzaamheden. Met bekken van gegoten staal. Vernikkeld. Hefboom-ontspanner met kunststof overtrokken
Lassershandgreep voor buizen 11" Voor het vastklemmen van buizen en rond materiaal bij het lassen Gegoten stalen bekken Vernikkeld Ontgrendelingshendel blauw geïsoleerd

Sterke punten

-Voor het vastklemmen van buizen en rond materiaal bij het lassen
Klemmen van gegoten staal
vernikkeld
Releasehendel blauw geïsoleerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht967 g
Vorm van de bekkengebogen
Klemcapaciteit90 mm
Lengte280 mm
Capaciteit90 mm
Gewicht967 g
Typesteeksleutel
Aangepaste tariefcode82032000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
36,14 excl. BTW
/ stuk
43,73 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden