Referenties
Bahco:2951-180
Rubix:10081843
EAN:7314150102204

Productdetails : BAHCO GRIPTANG DRAADKNIPPER 180MM 2951-180
Klemtangen met gebogen bekken voor universeel gebruik. Smalle bekken voor een goede toegankelijkheid in nauwe ruimten. Toepassing: Auto-onderhoud, garages, werkplaatsen, productie- en onderhoudswerkplaatsen, loodgieters. De draadknipper is o.a. geschikt voor het knippen van lasdraad. Uitvoering: Verchroomd, roestwerend. Met draadknipper.
Sterke punten
•Gripping capacity of 30 mm to 75 mm
Cutting capacity: 1.2 mm to 4 mm of Fe+
Chrome finish for good rust protection
Curved jaws, general purpose
Good grip on round parts
Thin, neat jaws for good accessibility
Includes cutter, suitable for cutting welding leads
Adjustable locking power fixing nut easy to unlock
To be used on cars, in the garage or in the workshop or factory for production or maintenance applications as well as for plumbing and heating work
Edges will cut welding leads etc
Cutting capacity: 1.2 mm to 4 mm of Fe+
Chrome finish for good rust protection
Curved jaws, general purpose
Good grip on round parts
Thin, neat jaws for good accessibility
Includes cutter, suitable for cutting welding leads
Adjustable locking power fixing nut easy to unlock
To be used on cars, in the garage or in the workshop or factory for production or maintenance applications as well as for plumbing and heating work
Edges will cut welding leads etc
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 400 g |
| Klemcapaciteit | 75 mm |
| Lengte | 190 mm |
| Capaciteit | 4 mm |
| Gewicht | 420 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,27 excl. BTW
/ stuk
€ 28,16 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden